Referenties
Grundfos:CRI1S-25 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110221
Fabrikant:96527655
EAN:5700397081914

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-25 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI1S-25 is een verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. Nominaal: 0,75 kW, 15 l/min en 97,3 m bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 97,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 v V |
| Kop | 97,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.250,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.722,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
