Referenties
Grundfos:NB50-250/233 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113411
Fabrikant:98622170
EAN:5711498396715

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-250/233 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-250/233 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps blokpomp voor water. Vermogen 22 kW, debiet 1318 l/min en kop 63,43 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 1318 l/min |
| Afzuighoogte | 63,43 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 63,43 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.328,26 excl. BTW
/ stuk
€ 8.867,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
