Referenties
Grundfos:CM15-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
Rubix:A0107801
Fabrikant:98694022
EAN:5712600021822

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM15-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel.
Grundfos CM15-4 (98694022) multitrappen centrifugaalpomp voor water. 17 m³/h bij 59,6 m opvoerhoogte met 5,8 kW P2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,8 kW |
| Debiet | 283,3 l/min |
| Afzuighoogte | 59,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220-240d/380-415y V |
| Kop | 59,6 m |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.358,58 excl. BTW
/ stuk
€ 2.853,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
