Referenties
Grundfos:CRI20-07 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0110167
Fabrikant:96500530
EAN:5700396203669

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI20-07 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
De Grundfos CRI20-07 verticale meertraps centrifugaalpomp is niet-zelfaanzuigend en geschikt voor leidinginstallaties. 3x400/690 V, 50 Hz, 7,5 kW en 81,7 m opvoerhoogte (350 l/min).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 350 l/min |
| Afzuighoogte | 81,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400/690 V |
| Kop | 81,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.838,98 excl. BTW
/ stuk
€ 7.065,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
