Referenties
Grundfos:CRIE3-8 AN-P-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109919
Fabrikant:98389809
EAN:5711494184699


Technische samenvatting
| Debiet | 58,3 l/min |
|---|---|
| Afzuighoogte | 56,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE3-8 AN-P-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRIE3-8 multietraps e-pomp met ingebouwde frequentieregeling (3x380-500 V, 60 Hz) voor water. Ontworpen voor -20 tot 120 °C en een nominale opvoerhoogte van 56,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 56,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 56,3 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.306,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4.001,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen