Referenties
Grundfos:NBE 32-160/163S2AF2ABQQE
Rubix:A0112041
Fabrikant:99534342
EAN:5713830666319

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-160/163S2AF2ABQQE
Grundfos normblokpomp NBE 32-160/163S2AF2ABQQE: niet-zelfaanzuigend, eentraps centrifugaalpomp met 4 kW, 478,3 l/min en 28,5 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 478,3 l/min |
| Afzuighoogte | 28,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480 V |
| Kop | 28,5 m |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.711,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8.120,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
