Referenties
Grundfos:CRIE5-12 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0113453
Fabrikant:99072212
EAN:5712606206865

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE5-12 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRIE 5-12 meertraps verticale e-pomp met frequentieomvormer en IE5-motor. Voor watercirculatie met 90,4 m opvoerhoogte en 3 kW bij 3x380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 90,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 90,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.756,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5.755,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
