Referenties
Grundfos:CRN10-18 A-P-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0113798
Fabrikant:96501285
EAN:5700396219059

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN10-18 A-P-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persaansluitingen op hetzelfde niveau. Pomponderdelen die in contact komen met de vloeistof zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (EN 1.4401).
Verticale meertraps centrifugaalpomp van Grundfos (CRN10-18 A-P-G-E-HQQE) met 7,5 kW, 10 m³/h debiet en 149,4 m opvoerhoogte (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 149,4 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-415/660-690 V |
| Kop | 149,4 m (nominale opvoerhoogte) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.045,07 excl. BTW
/ stuk
€ 7.314,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
