Referenties
Grundfos:CRNE3-8 A-P-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0109493
Fabrikant:98389835
EAN:5711494185214

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-8 A-P-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRNE3-8 is een verticale meertraps drukverhogingspomp met geïntegreerde frequentieregelaar. Voor constante-drukregeling en efficiënte werking in waterinstallaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 56,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 56,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.964,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3.587,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
