Referenties
Grundfos:TP 150-340/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112915
Fabrikant:96306151
EAN:5700835125927

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 150-340/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 150-340/4 in-line eentraps centrifugaalpomp met 30 kW motor. Debiet 280 m³/h en opvoerhoogte 29 m voor warm/koud water.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 4666,7 l/min |
| Afzuighoogte | 29 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 29 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.153,07 excl. BTW
/ stuk
€ 18.335,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
