Referenties
Grundfos:NKE 50-160/177S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111044
Fabrikant:99539540
EAN:5713830749722

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-160/177S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-160/177 S2A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende enkeltraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling, 2,2 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 770 l/min |
| Afzuighoogte | 9,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 9,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.389,19 excl. BTW
/ stuk
€ 8.940,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
