Referenties
Grundfos:CRNE15-02 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0109564
Fabrikant:99071626
EAN:5712606194902

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE15-02 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Verticale Grundfos CRNE 15-2 multicellulaire centrifugaalpomp met geïntegreerde frequentieregeling voor aangepaste debiet-/drukregeling. Geschikt voor water tot -20..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 341,7 l/min |
| Afzuighoogte | 41,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 v (60 hz) V |
| Kop | nominale opvoerhoogte: 31,6 m; max. opvoerhoogte: 41,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.034,57 excl. BTW
/ stuk
€ 6.091,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
