Referenties
Grundfos:CRNE45-1 AN-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0113538
Fabrikant:99072050
EAN:5712606203604

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE45-1 AN-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Verticale Grundfos CRNE45-1 pomp met ingebouwde frequentieomvormer en IE5-motor. Nominaal debiet 54 m³/h en opvoerhoogte 28,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 900 l/min |
| Afzuighoogte | 38,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 28,1 m (nominale opvoerhoogte); max. 38,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.537,79 excl. BTW
/ stuk
€ 12.750,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
