Referenties
Grundfos:NBE100-200/219 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112102
Fabrikant:97686164
EAN:5710621490658

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE100-200/219 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE100-200/219 A-F2-A-BQQE variabele snelheid end-suction blokpomp (11 kW, 400 V) met differentiële druktransducer. Max. 16 m opvoerhoogte en 224,53 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 3742,2 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 16 m (max. opvoerhoogte) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.112,51 excl. BTW
/ stuk
€ 13.446,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
