Referenties
Grundfos:CRNE45-1-1 A-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0109490
Fabrikant:99072029
EAN:5712606203123

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE45-1-1 A-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Grundfos CRNE45-1-1 (99072029) is een verticale, eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieomzetter. Ontworpen voor water bij -40..120°C en tot 31 m maximale opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 900 l/min |
| Afzuighoogte | 31 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 21,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.463,15 excl. BTW
/ stuk
€ 10.240,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
