Referenties
Grundfos:NKE 65-160/143S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110982
Fabrikant:99539725
EAN:5713830753422

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-160/143S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 2000 variabelsnelheid pomp (single stage, end suction, long-coupled) voor drukopbouw in waterleidingsystemen. 7,5 kW en 380-480/500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.297,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13.669,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
