Referenties
Grundfos:SLV.80.100.110.EX.2.51D
Rubix:A0109215
Fabrikant:98626666
EAN:5711498477131

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.100.110.EX.2.51D
Grundfos SLV.80.100.110.EX.2.51D ATEX dompelpomp met SuperVortex-waaier voor vervuild afvalwater en ongezuiverd rioolwater. Vermogen 11 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 11 kW |
| Afzuighoogte | 42,1 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 2166 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ongezuiverd rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 177 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.575,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9.165,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
