Referenties
Grundfos:SLV.80.100.22.4.50D
Rubix:A0109206
Fabrikant:98625979
EAN:5711498463660

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.100.22.4.50D
Grundfos SLV.80.100.22.4.50D dompelpomp voor afvalwater/ruw riool met SuperVortex-waaier. Geschikt voor vaste stoffen tot 80 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 13 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 1416,7 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ruw riool |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 100 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.496,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4.231,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
