Referenties
Grundfos:SLV.80.100.92.A.EX.2.51D
Rubix:A0109184
Fabrikant:98626456
EAN:5711498472952

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.100.92.A.EX.2.51D
Grundfos SLV.80.100.92.A.EX.2.51D is een vortex dompelpomp voor afvalwater en ongezeefd ruw riool. Geschikt voor solids tot 80 mm en DN100 flensaansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 9,2 kW |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Type vloeistof | afvalwater (ruw/ongezeefd) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 177 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.468,31 excl. BTW
/ stuk
€ 9.036,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
