MECALINE VLAKZUIGENDE DOMPELPOMP MET VLOTTER 230V 180L/M
Vlakzuigende dompelpomp voor afvalwater - geïntegreerde vlotter - automatisch/handmatig
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884414
Rubix:A0086989
EAN:3660338378393

Documenten
Productdetails : MECALINE VLAKZUIGENDE DOMPELPOMP MET VLOTTER 230V 180L/M
De dompelpompen met open waaier werden gemaakt met behulp van de meest moderne en geavanceerde technische en industrieel-design projectsystemen. De bijzondere vorm, de geïntegreerde automatische bedieningsschakelaar, de mogelijkheid om zelfs gedeeltelijk onder water te functioneren, de totale afwezigheid van schroeven en de specifieke composietpolymeren die zijn gebruikt, maken ons product tot een van de meest innovatieve en technologisch geavanceerde pompen op de huidige markt. Domplepompen zijn ontworpen voor het verpompen van schoon of afvalwater dat niet agressief is voor de materialen van de pomp.Elektrische dompelpompen kunnen zelfs gedeeltelijk onder water functioneren en deze kunnen het water wegzuigen tot 2 mm van het oppervlak (884412 in handmatige modus).KENMERKENPompbehuizing, kap en filteronderstel: TechnopolymeerWaaier: TechnopolymeerOndersteuning voor lagers: Gegoten aluminium UNI 5076Motorbehuizing: AISI 304 roestvrij staalPompschacht: AISI 420 F roestvrij staalMechanische afdichting pompgedeelte: Harde koolstof - KeramiekAfdichting motoronderdeel: met lip van elastomeerStroomkabel: 10 m H05RN-FOndergedompeld max. 5 mt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,59 kW |
| Afzuighoogte | 8,9 m |
| Diameter overgang | 25 mm |
| Debiet | 180 l/min |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 8 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,22 excl. BTW
/ stuk
€ 370,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
