Referenties
Grundfos:SLV.80.80.40.4.51D
Rubix:A0113829
Fabrikant:98624702
EAN:5711498435513

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.80.40.4.51D
Grundfos SLV.80.80.40.4.51D.C dompelvuilwaterpomp met SuperVortex waaier. Max. 18,5 m opvoerhoogte en 1416 l/min debiet bij 23,6 l/s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 4,8 kW |
| Afzuighoogte | 18,5 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | cast iron (en-gjl-250) |
| Debiet | 1416 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / vuil water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 133 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.866,23 excl. BTW
/ stuk
€ 4.678,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
