Referenties
Grundfos:SP 46-15 Rp3 6"3X380-415/50 22kW
Rubix:A0113181
Fabrikant:15A21915
EAN:5700391151521


Technische samenvatting
| Spanning | 380-400-415 V |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46-15 Rp3 6"3X380-415/50 22kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 46-15 bron-/dompelpomp voor schoon water. 22 kW motor, 3x380-400-415 V, met Rp3 aansluiting (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-400-415 V |
| Vermogen | 22 kW |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Type vloeistof | schoon water (bijv. drinkwater) |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.281,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13.650,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen