Referenties
Grundfos:SEV.80.100.15.A.Ex.4.50D
Rubix:A0114108
Fabrikant:96780738
EAN:5700310145952

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.100.15.A.Ex.4.50D
Grundfos SEV.80.100.15.A.Ex.4.50D dompelpomp voor afvalwater en onbehandeld rioolwater. SuperVortex-waaier, max. 1218 l/min en kop 9,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x380-415 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 9,5 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (gietijzer) |
| Debiet | 1218 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / onbehandeld rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 102 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.744,02 excl. BTW
/ stuk
€ 6.950,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
