Referenties
Grundfos:SPE95- 1 Rp5 6" 5.5kW 3000rpm
Rubix:A0113089
Fabrikant:99890638
EAN:5713835787736

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE95- 1 Rp5 6" 5.5kW 3000rpm
Grundfos SPE95-1 dompelbronpomp voor schoon water. 5,5 kW, 95 m³/h en 14 m opvoerhoogte, met maximale vloeistoftemp. van 60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 5,5 kW |
| Afzuighoogte | 14 m |
| Diameter overgang | 152,4 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304); elastomeren nbr |
| Debiet | 1583,3 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon/zuiver water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 56,2 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.135,16 excl. BTW
/ stuk
€ 9.843,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
