Referenties
Grundfos:SEV.80.100.60.A.Ex.2.51D
Rubix:A0114101
Fabrikant:96780746
EAN:5700310146034

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.100.60.A.Ex.2.51D
Grundfos SEV.80.100.60.A.EX.2.51D dompelafvoerpomp voor afvalwater en ruw rioolwater. SuperVortex (solids tot 80 mm), ATEX-ex-proof, 25,8 m max head.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 6 kW |
| Afzuighoogte | 25,8 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | pomphuis en-gjl-250 (en 1561); waaier gietijzer en-gjl-200 (en 5.1301); motorhuls rvs en 1.4301; afwerking met cataphoresis coating en poedercoating (ncs 9000n). |
| Debiet | 1602 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater, proceswater en onbehandeld ruw rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 156 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.387,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10.149,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
