Referenties
Grundfos:SEV.80.80.22.A.Ex.4.50D
Rubix:A0114091
Fabrikant:96177706
EAN:5700830443521

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.80.22.A.Ex.4.50D
Grundfos SEV.80.80.22.A.Ex.4.50D vuilwaterdompelpomp met ATEX/Ex-beveiliging. Max. 23,3 l/s, max. 12,4 m en vrije doorgang voor deeltjes tot 80 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 12,4 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (en 1561) gietijzeren pomphuis; en 5.1301 / en-gjl-200 gietijzeren waaier |
| Debiet | 1398 l/min |
| Type vloeistof | schmutz-/afvalwater (riolering); vloeistoftemperatuur 0 .. 40 °c |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 117 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.805,57 excl. BTW
/ stuk
€ 7.024,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
