Referenties
Grundfos:SEV.100.100.55.4.51D
Rubix:A0115151
Fabrikant:96047941
EAN:5700395208702

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.100.100.55.4.51D
Grundfos SEV.100.100.55.4.51D is een dompel-afvalwaterpomp met SuperVortex-impeller voor vervuild afvalwater en grote vaste delen tot 100 mm. Geschikt voor continue toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 6,5 kW |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer (grauguss, en-jl 1030) / rvs-onderdelen (o.a. 1.4301) |
| Debiet | 2283,33 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (vervuild) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 146 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.270,41 excl. BTW
/ stuk
€ 8.797,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
