Referenties
Grundfos:MAGNA1 40-150 F N 250 1x230V PN6/10
Rubix:A0107645
Fabrikant:99221326
EAN:5712608942990

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 40-150 F N 250 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 40-150 F N 250 is een onderhoudsvrije circulatiepomp met roestvaststalen behuizing. Geschikt voor verwarming en koeling met monitoring en digital start/stop.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,615 kW |
| Debiet | 433,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Verbinding | dn 40 flens (din), pn6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.968,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6.011,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
