Referenties
Grundfos:MAGNA1 80-60 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107614
Fabrikant:99221410
EAN:5712608943829

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 80-60 F 360 1x230V PN10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 80-60 F 360 circulatiepomp voor verwarmings-/koelsystemen. Max. opvoerhoogte 6 m, DN80 flens PN10 en 1x230V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230v V |
| Vermogen | 0,536 kW |
| Debiet | 666,67 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn80 flens (din, pn10) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.101,19 excl. BTW
/ stuk
€ 4.962,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
