Referenties
Grundfos:MAGNA1 50-80 F 240 1x230V PN6/10
Rubix:A0107632
Fabrikant:99221334
EAN:5712608943072

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-80 F 240 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 50-80 F 240 is een energie-efficiënte elektronische circulatiepomp met DIN flens-aansluiting DN 50, 1x230 V en PN6/10. Max. opvoerhoogte 8 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,331 kW |
| Debiet | 450 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | dn 50 (din, flens) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.065,21 excl. BTW
/ stuk
€ 3.708,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
