Referenties
Grundfos:MAGNA1 50-180 F N 280 1x230V PN6/10
Rubix:A0107634
Fabrikant:99221363
EAN:5712608943355

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-180 F N 280 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 50-180 F N 280 is een RVS-wet-rotor circulatiepomp voor verwarmings- en warmwatercircuits. 1x230V, PN6/10, max 18 m en 10 bar.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,769 kW |
| Debiet | 600 l/min |
| Afzuighoogte | 18 m |
| Verbinding | flens dn50 pn6/10 (din) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.172,51 excl. BTW
/ stuk
€ 8.678,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
