Referenties
Grundfos:MAGNA1 65-100 F N 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107629
Fabrikant:99221397
EAN:5712608943690

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 65-100 F N 340 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 65-100 F N circulatiepomp (1×230V) voor sanitaire toepassingen. Max. opvoerhoogte 10 m, DN65 flens PN6/10 en P1 tot 0,619 kW.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic heating;Kitchen;Living space;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,619 kW |
| Debiet | 700 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | flens dn65 pn6/10 (din) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.023,57 excl. BTW
/ stuk
€ 7.288,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
