Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 32- 60 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107521
Fabrikant:98333860
EAN:5710629851048

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 32- 60 F 220 1x230V PN6/10
The MAGNA3 D circulator pump means double the performance and reduced downtime. The two pumps communicate wirelessly and connects directly with the Grundfos GO app via Bluetooth.
Grundfos MAGNA3 D 32-60 F dubbelkop circulatiepomp met DN32 flensaansluiting en druktrap PN6/10 (1x230V). Max. opvoerhoogte 6 m en EEI 0,20.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic heating;Kitchen;Living space;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,11 kW |
| Debiet | 216,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn 32 (flens, din), pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.254,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.938,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
