Referenties
Grundfos:MAGNA1 65-120 F N 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107627
Fabrikant:99221398
EAN:5712608943706

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 65-120 F N 340 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
De Grundfos MAGNA1 65-120 F N is een onderhoudsvrije, energiezuinige circulatiepomp voor verwarmings- en koelsystemen. 1x230V, Hmax 12 m, PN6/10.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic heating;Kitchen;Living space;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,774 kW |
| Debiet | 461,7 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | dn 65 flensverbinding (din), pn6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.459,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7.815,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
