Referenties
Grundfos:MAGNA1 40-120 F 250 1X230V PN6/10
Rubix:A0055705
Fabrikant:99221305
EAN:5712608942785

Productdetails : GRUNDFOS CIRCULATIEPOMP MAGNA1 40-120 F 250 1X230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 40-120 F 250 circulatiepomp met DN40 flensaansluiting. 1x230V, PN6/10 en max. opvoerhoogte 12 m voor verwarming en koeling.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,463 kW |
| Debiet | 400 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | flens dn 40 (din), drukklasse pn6/10; hart-op-hart 250 mm |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.624,57 excl. BTW
/ stuk
€ 3.175,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen