Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 65-80 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107573
Fabrikant:99221378
EAN:5712608943508

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 65-80 F 340 1x230V PN6/10
Grundfos MAGNA1 D is een dubbel (twin-head) circulatiepomp met flensaansluiting DN65. Uitgerust voor 1x230V (PN6/10) met max. 8 m en 472 W.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,472 kW |
| Debiet | 833,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | flens dn65 (din), pn 6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.821,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8.253,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
