GRUNDFOS POMP MAGNA1 65-150 F 340 1x230V PN6/10

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MAGNA1 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107626
Fabrikant:99221375
EAN:5712608943478
GRUNDFOS POMP MAGNA1 65-150 F 340 1x230V PN6/10

Technische samenvatting

Spanning220-240 V
Vermogen1,26 kW
Debiet1269 l/min
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 65-150 F 340 1x230V PN6/10


The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 65-150 F 340 is een regelbare circulatiepomp (1x230V) voor verwarming/koeling. Max. 15 m en 10 bar. Qmax 76,14 m³/h.

Toepassingen

Commercial air conditioning;Commercial heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic heating;Kitchen;Living space;District cooling;District heating;Industrial heating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220-240 V
Vermogen1,26 kW
Debiet1269 l/min
Afzuighoogte15 m
Verbindingflens-aansluiting dn65 (pn6/10), inbouwlengte 340 mm
Type pomponderdompelbaar
Druk10 bar
4.806,44 excl. BTW
/ stuk
5.815,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen