Referenties
Grundfos:MAGNA3 100- 80 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0108010
Fabrikant:97924313
EAN:5710626493883

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 100- 80 F 450 1x230V PN6
Grundfos MAGNA3 100-80 F 450 circulatiepomp met 1x230 V en flensaansluiting PN6. Geïntegreerde controller met TFT-display voor slimme regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,12 kW |
| Debiet | 538,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,4 m |
| Verbinding | flens dn 100 pn6 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.033,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7.301,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
