Referenties
Grundfos:MAGNA3 65- 40 F N 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107983
Fabrikant:97924361
EAN:5710626494378

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 65- 40 F N 340 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
De Grundfos MAGNA3 65-40 F N circulatiepomp met permanent magneetmotor is geschikt voor verwarming, koeling en warmwaterrecirculatie in gebouwen. Uitgevoerd voor efficiënte werking en lage totale levensduurkosten.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,193 kW |
| Debiet | 230 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | din flens dn65 (pn6/10), montagelengte 340 mm |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.545,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6.709,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
