Referenties
Grundfos:MAGNA3 32-120 N 180 1x230V PN10
Rubix:A0107813
Fabrikant:98609711
EAN:5711498165953

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 32-120 N 180 1x230V PN10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 32-120 N circulatiepomp (1x230 V, PN10) met max. 183 l/min en 12 m opvoerhoogte. Ideaal voor verwarming, koeling en warmwatercirculatie.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,182 kW |
| Debiet | 183 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | 2' |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.060,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.703,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
