Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 32-60 180 1x230V PN10
Rubix:A0107593
Fabrikant:99221239
EAN:5712608942129

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 32-60 180 1x230V PN10
Dubbele elektronische circulatiepomp Grundfos MAGNA1 D 32-60 met 1x230 V en PN10. Max. opvoerhoogte 6 m en laag energieverbruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,111 kW |
| Debiet | 216,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | g 2' |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.542,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3.075,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
