Referenties
Grundfos:MAGNA3 50-180 F N 280 1x230V PN6/10
Rubix:A0107995
Fabrikant:97924360
EAN:5710626494361

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 50-180 F N 280 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 50-180 F N 280 circulatiepomp voor warm water- en koelsystemen, 1x230V met PN6/10-aansluiting en max. 10 bar.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,764 kW |
| Debiet | 335 l/min |
| Afzuighoogte | 18 m |
| Verbinding | dn50 flensaansluiting din, pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.655,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10.473,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
