Referenties
Grundfos:MS6000 9.2kW 3x380-415V 50Hz z/kabel
Rubix:A0113475
Fabrikant:96649725
EAN:5700836716810

Productdetails : GRUNDFOS POMP MS6000 9.2kW 3x380-415V 50Hz z/kabel
The motor is a 3-phase motor of the canned type with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Grundfos MS6000T40 is een onderdompelbare motor (9,2 kW) voor 3x380-415 V, 50 Hz. Geschikt voor normal groundwater met max. vloeistoftemperatuur 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 9,2 kW |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 43 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.142,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3.802,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
