Referenties
Grundfos:TP 100-30/4 AI-F-Z-BQQE-EX3
Rubix:A0112955
Fabrikant:98958082
EAN:5712604245491

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-30/4 AI-F-Z-BQQE-EX3
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-30/4 AI-F-Z-BQQE-EX3: compacte in-line, eentraps centrifugaalpomp voor water in verwarmings-/warmwatercircuits. Max. kop 2,8 m en 0,55 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 768,3 l/min |
| Afzuighoogte | 2,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 2,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.428,16 excl. BTW
/ stuk
€ 7.778,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
