Referenties
Grundfos:TP 100-30/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112959
Fabrikant:98958046
EAN:5712604245132

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-30/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-30/4 is een eentraps in-line circulatiepomp voor verwarmings- en HVAC-toepassingen met 0,55 kW en 2,8 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 768,3 l/min |
| Afzuighoogte | 2,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x220/240d / 380/420y V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.347,98 excl. BTW
/ stuk
€ 4.051,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
