Referenties
Grundfos:SL1.50.80.30.A.EX.2.50D.C
Rubix:A0109314
Fabrikant:98626484
EAN:5711498473515


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 380-415 v V |
|---|---|
| Vermogen | 3,8 kW |
| Afzuighoogte | 22,5 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.50.80.30.A.EX.2.50D.C
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheer;Industriële afvalwaterbehandeling en hergebruik;Afvalwaterbehandeling;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 v V |
| Vermogen | 3,8 kW |
| Afzuighoogte | 22,5 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 1164 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / proceswater en ongescreend (rauw) rioolwater (geschikt voor viskeuze vloeistoffen) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 93,8 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 10 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.140,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5.009,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen