Referenties
Grundfos:SP 11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW
Rubix:A0107253
Fabrikant:98699294
EAN:5712600110717

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-5 bronpomp voor schoon water. Debiet 11 m³/h, opvoerhoogte 22,7 m, 1x230 V/50 Hz en 1,1 kW, Rp2-aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 22,7 m |
| Diameter overgang | 101,6 mm |
| Materiaal | roestvrij staal (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 183,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.506,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.822,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
