Referenties
Grundfos:SP 11- 5N Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW
Rubix:A0107251
Fabrikant:98699322
EAN:5712600111271

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11- 5N Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-5N dompelpomp met Rp2-uitlaat. Vermogen 1,1 kW (3x380-415 V), met debiet tot 11 m³/h en opvoerhoogte tot 22,7 m bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 22,7 m |
| Diameter overgang | 101,6 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4401 / aisi 316); motor rvs (din w.-nr. 1.4539 / aisi 904 l) |
| Debiet | 183,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Gewicht | 21,9 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.282,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3.971,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
