Referenties
Grundfos:SEG.40.12.2.50B 3x400Y KABEL L=10M
Rubix:A0114184
Fabrikant:96075905
EAN:5700394850780

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.12.2.50B 3x400Y KABEL L=10M
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 400-415 V |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Afzuighoogte | 20,7 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200) |
| Debiet | 250,2 l/min |
| Type vloeistof | vervuild afvalwater (met toilet-/fijn vast bestanddelen) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 33 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.525,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.845,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
