Referenties
Grundfos:17A01901
Rubix:A0114043
Fabrikant:SP 125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW
EAN:5700391163661

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades.
Grundfos SP 125-1 onderwaterpomp (Rp6) voor schone water. 11 kW, 380-415 V. RVS uitvoering EN 1.4301/AISI 304, max 40 °C.
Toepassingen
Domestic Ground Water Intake;Domestic Water Pressure Boosting;Irrigation;Ground Water Intake;Community Water Supply
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 11 kW |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Diameter overgang | 211 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 2083,3 l/min |
| Type vloeistof | water (schone vloeistof) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 81,6 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.557,33 excl. BTW
/ stuk
€ 10.354,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
